Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Hartmetallraspel
Der 3 in 1 Fliesenprofi zum Austrennen von Wand- und Bodenfliesen und Abschleifen von Fliesenmörtel beim Tausch von Fliesen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann für die Anwendung passend gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die Tropfenform kann die Fuge an der Wand- und Bodenfliese (90° Ecke) präzise ausgetrennt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!