Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standard-Rollwerkbank 1200 mm mit 2 Unterbaublöcken
Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit viel Stauraum für den mobilen Einsatz in Fertigung und Betrieb.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabiles Grundgestell bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden
- Traglast bis zu 300 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss
- Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten
- Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten
- 2 große Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen sowie ein stabiler Fahrgriff ermöglichen leichtgängiges Bewegen und Rangieren
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!