Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8
Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material
Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet
Oberfläche
- schwarz
- Cr(6)-frei
- ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)
Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen
Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb
Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.
Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen
Geeignet für die Montage auf Stahlträgern mit einer Stahlqualität bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)
Bodenbefestigung im Nutzfahrzeug- und Bühnenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!