Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze pias®
Stahl einsatzgehärtet, Ruspert beschichtet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Korrosionsbeständigkeit:
Mind. 15 Zyklen Kesternich
- Zur Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen
- Zu verwenden auf Stahltrapezprofilen bis 1 x 1,5 mm / 2 x 1,25 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!