Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahl-Klebegewicht für Pkw
Auf der Rolle zum Abtrennen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit verzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- Zeiteinsparung, da kein langes Suchen und Sortieren von Einzelgewichten
- 1000 x 5-Gramm-Segmente (5 kg)
Universell für alle Aluminiumfelgen verwendbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!