Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Splinttreiber
Für Druckluft-Meisselhammer zum Austreiben von Schrauben und Bolzen im praktischen Sortimentskoffer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die verschiedensten Schrauben- und Bolzendurchmesser
Sechs verschiedene Abmessungen
Saubere und sichere Aufbewahrung des Werkzeuges
Robuster Sortimentskoffer
Kompatibel zum Druckluft-Meißelhammer DMH 10 und zu anderen Druckluft-Meißelhämmern mit einer 10 mm-Aufnahme.
Zum Lösen der Klemmschrauben an Vierlenkerachsen von VAG-Modellen etc.
Der Splinttreiber wird ähnlich wie ein Meißel in den Druckluft-Meißelhammer gesteckt. Mit dem Treiber auf den Bolzen halten um diesen durch die entstehende Vibrationen und Schläge zu lösen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!