Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Splinttreiber-Satz für Druckluft-Meisselhammer
Zum Austreiben von Schrauben und Bolzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sechs verschiedene Durchmesser mit je 50 mm Arbeitslänge
- 5,2 mm
- 6,5 mm
- 6,9 mm
- 7,7 mm
- 9,3 mm
- 12,7 mm (durchgehend)
Robuster Sortimentskoffer
Gewährleistet eine saubere und sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Die Splinttreiber sind kompatibel zu Druckluft-Meißelhämmern mit einer 10 mm-Aufnahme.
Z.B. zum Lösen der Klemmschrauben an Vierlenkerachsen von VAG-Modellen.
Der Splinttreiber wird ähnlich wie ein Meißel in den Druckluft-Meißelhammer gesteckt. Mit dem Treiber auf den Bolzen halten, um diesen durch die entstehenden Vibrationen und Schläge zu lösen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!