Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig
Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt:
- Splinttreiber Länge 230 mm, Ø 8 mm
- Splinttreiber Länge 240 mm, Ø 10 mm
- Splinttreiber Länge 260 mm, Ø 12 mm
- Splinttreiber Länge 280 mm, Ø 14 mm
- Splinttreiber Länge 290 mm, Ø 16 mm
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
- Sicherer Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!