Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spitz- und Flachmeißel Set Max Longlife & Speed 6-teilig
Premium-Spitz- und Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max im attraktiven Großpack.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
- Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.).
- Spitzmeißel: Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.
- Flachmeißel: Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!