Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer blank HSS
Enorm vielseitiger und extrem schneller Spiralstufenbohrer mit besonders hohen Standzeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Punktgenaues Anbohren
Dank selbtszentrierender Bohrspitze
Bis zu 30% schneller
Im Vergleich zum Wettbewerb, aufgrund der optimal abgestimmten Schneidengeometrie
Bis zu zweifach höhere Standzeit
Im Vergleich zum Wettbewerb durch Verringerung des Verschleisses an der Bohrspitze und den Hauptschneiden sowie am radialen und axialen Hinterschliff
Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Dank 3-Flächenschaft bzw. 1/4 Zoll Bit Aufnahme
Genaues Arbeiten
Aufgrund laserbeschrifteten Durchmessern in beiden Spiralnuten
Kaum Nacharbeit notwendig
Aufgrund präzisen und runden Bohrungen
Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten. Auf gleichmäßigen Vorschub achten! Drehzahltabelle beachten!
0694422637 - Kern und Durchgangslöcher für PG-Gewinde nach DIN 40430, Anbohrer 6 mm
0694422640 - Speziell für metrische ISO Durchgangs- und Gewindekernlöcher nach DIN 60423, Anbohrer 6 mm
Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
- Normale Stähle, NE-Metalle wie z. B. Aluminium, weitere Buntmetalle und Kunststoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!