Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 5
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 6
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 7
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen in Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff (z.B. Acryglas, HPL, Trespa- oder Siebdruckplatten), Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Der original SMART STEP: erster Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!