Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP

Der Multi-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, NE-Metallen, Hart- und Weichholz.

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Neu konzipierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Signifikant schneller als konventionelle Spiralbohrer



Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau


Erster Spiralbohrer, der präzise Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren im handgeführten Einsatz ermöglicht


  • Optimierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie

  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!