Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bis 19 mm Auflage
- Verbindung Scharnier/Adapter mittels Exzenter
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Tiomos Mirro Scharniere dürfen nicht mit Exzenter Montageplatten verwendet werden.
Für die Verklebung des Edelstahladapter auf Spiegelglas empfehlen wir MAK 38 Art.-Nr. 0893580, für Klarglas bitte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten.
Für Spiegel- und Klarglastüren mit entsprechendem Klebeadapter
- Einen einliegenden Anschlag erreicht man durch einen veränderten Befestigungsabstand der Montageplatte (X) und einen geringen Klebeabstand (Z).
- Bei Spiegel- und Glastüren werden alle Fugen von min. 1,5 mm benötigt (ansonsten Bruchgefahr).
- Die innenliegende Türkante darf beim Öffnen den Korpus nicht berühren.
Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffs zur Befestigung der Scharnieraufnahme auf Spiegel- und Klarglastüren wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- bzw. Türlieferanten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!