Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Oxym Silikondichtstoff
Neutraler, dauerelastischer 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Silikonbasis für Bauanwendungen. Witterungsbeständig und vielseitig einsetzbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochgradig farbecht
- Witterungs- und UV-beständig
- Kein Verspröden, Verkalken oder Auftreten von Haarrissen
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Haftet auf allen gängigen Baumaterialien (außer PP, PE und PTFE)
Für Bau- und Anschlussfugen zwischen Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff, Glas-/Rahmenabdichtungen an Holz-, Aluminium- und PVC-Dehnfugen zwischen sehr unterschiedlichen Baustoffen. Direkten Kontakt mit der Sekundärdichtung von Doppelglas (Isolierglas) und der PVB-Folie von Sicherheitsglas vermeiden.
Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Um beste Ergebnisse zu erzielen, poröse Haftflächen mit starker Wasserbelastung mit einem geeigneten Primer behandeln. Mit Hand oder pneumatischer Dichtstoffpistole auftragen. Sicherstellen, dass die Fuge vollständig gefüllt ist. Mit geeigneter Spachtelmasse abschließen. Nach dem Glätten der Fuge sollten etwaige Klebebandreste zügig entfernt werden, um ein Eintrocknen in die Fuge zu verhindern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!