Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig
Zum Aus- und Einziehen von z. B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser
Verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben
Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden
Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden.
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16
- je 1 Spindel M10, M12, M14, M16
- je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 34, 42, 50, 58, 66 mm; Gr. 2 für 36, 44, 52, 60, 68 mm; Gr. 3 für 38, 46, 54, 62, 70 mm; Gr. 4 für 40, 48, 56, 64, 76 mm
PKW, NFZ, Bus, Land- und Baumschienen, auch geeignet für SUV/Offroad Fahrzeuge z. B. BMW X3, X5, X6, MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!