Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dunlop Purofort Professional S5 Sicherheitsgummistiefel
Dieser extraleichte PU-Stiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er sorgt für Komfort und Schutz bei der Arbeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- PU-Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Laufsohle SRA
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Schafthöhe 38 cm
- Ca. 845 g/Schuh in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!