LAUFSOHLE
- Perbunan Alpine, anthrazit
- Laufsohle mit 6,5 mm Profil
- Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
SPECIALS
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter Spitzenschutz
- Gepolsterte Bordüre
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!