Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stretch X Electric SB P E FO WRU Sicherheitsschuh
Flexibler und innovativer Sicherheitsschuh mit komfortablen Stretcheinsätzen. Ideal für Tätigkeiten, die häufiges Knien erfordern. Dieser Sicherheitsschuh ist speziell für Elektriker empfohlen, da er dem Träger den nötigen Schutz vor Elektrizität bietet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Veloursleder mit Textileinsätzen, CORDURA® Stretcheinsätze für mehr Flexibilität
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- Isolierende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, metallfrei, made in Europe
- Ca. 570 g/Schuh in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!