Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitshalbschuh S3 Triton
Leichter attraktiver Sicherheitsschuh mit Gummi Laufsohle (HRO)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Oberschaft aus abriebfesten Textilien, Wasserabweisendes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich
- Schutzkappe aus Glasfaser, Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfesten Mikrofaser
- Laufsohle aus Gummi (HRO), Komfortweite 11
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus 100 % Pet (MODYFLEX)
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
- Made in Europe
- Sehr leicht, ca. 550 g in der Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!