LAUFSOHLE
- TPU Athletic ESD, hellblau
- Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- Leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
DÄMPFUNG
- VARIO Multiflex® Technologie
SPECIALS
- Ultraleichte Mikrofaser
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Perforation für optimale Belüftung
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!