Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T
Extrem starker und sicherer Winkelschleifer mit ausdauerndem 2.600 W Motor, Totmannschalter und Auslaufbremse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Patentierter Staubschutz sowie ausdauernder und robuster 2.600 W Motor sorgen für eine lange Lebensdauer
- Mechanische Scheibenbremse in unter 2,5 Sek.
- Totmannschalter mit Sicherheitsfunktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und sorgt für Stromunterbrechung bei Loslassen, wodurch Maschine stoppt
- Elektronische Sicherheitsabschaltung erhöht Anwenderschutz, da Kick-Back/Rückschlag beim Blockieren der Scheibe reduziert wird
- Dämpfungssystem und integrierter Autobalancer reduzieren die Vibration und erleichtern das Arbeiten
- Drehbarer Haupthandgriff einstellbar in 4 Positionen, Zusatzhandgriff montierbar an 3 Positionen sorgen für optimale Griffposition je nach Art der Anwendung
- Schnellspannmutter ermöglicht werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhaube bietet werkzeugloses Verstellen
- Sanftanlauf
- Elektronsicher Überlast- und Wiederanlaufschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!