Inhalt:
- 4-mm-Sicherheits-Messleitungen, Silikon-isoliert, l = 1 m; Querschnitt 1,0 mm²; Bemessungsstrom 19 A; temperaturfest –80°C bis +150°C. Eine Seite mit geradem, andere Seite mit abgewinkeltem 4-mm-Sicherheitsstecker.
- Sicherheits-Delfinklemmen, vollisoliert
- Aufsteckbare Sicherheits-Prüfspitzen, Edelstahl, starr, mit Spitzenschutzkappe für Abgriffe an einzelnen ICs (Raster 2,54 mm)
- Aufsteckbare Sicherheits-Klauenabgreifer mit kräftigen, außen isolierten Klauen. Bemessungsstrom/-spannung: 16 A/1000 V CAT III
- Lieferumfang: jeweils eine Ausführung in rot und schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!