Wanne und Gitterrost aus hochdichtem reinem Polyethylen.
Verhindert, dass austretende Flüssigkeit Erde oder Wasser verunreinigt
Zur Lagerung aller Arten kontaminierender, entzündlicher und korrosiver Flüssigkeiten wie Öle, Farben und Produkte auf Lösungsmittel- oder Wasserbasis
Das Fassungsvermögen des Behälters ist vom gelagerten Volumen abhängig:
- - 100 % des Fassungsvermögens bei einem einzelnen Behälter
- - 50 % des gesamten Fassungsvermögens bei gelagerten Behältern
Zulässige Last: 1500 kg (verteilte Last) beim Modell mit 4 Behältern
Die Sicherheits-Auffangwannen eignen sich perfekt für die Lagerung von ein bis vier 210-l-Fässern
Die Rückhalte-Bodenplatten sind für die Lagerung von 5- bis 60-l-Behältern, -Fässern und -Batterien ausgelegt
Kann eingesetzt werden, um große Bereiche zu sichern und eine Auffangplattform zu schaffen
Speicherregeln:
bei Behältern mit einem Fassungsvermögen unter 250 l muss das Behältervolumen mindestens 50 % des Gesamtvolumens der Behälter für brennbare Flüssigkeiten und 20 % des Gesamtvolumens der Behälter für sonstige Flüssigkeiten betragen.
Der Unternehmensleiter ist verantwortlich für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Umweltverschmutzung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!