Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstklebende Schutzfolie Mask Clean
Geeignet als Oberflächenschutz bei Maler- und Lackierarbeiten zum Abkleben von Misch- und Arbeitstischen, Werkstattböden und Waagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertige, selbstklebende wieder ablösbare Folie ist fusselfrei und extrem reißfest
- Schnell und einfach aufzubringen sowie einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- Innenseite stark klebend daher kann es nicht verrutschen
- Außenseite extrem rutschfest mit spezieller Oberflächenstruktur
- Beständig gegen Lacke und Lösemittel
- Antistatisch
Nicht geeignet für den Einsatz in ATEX Zone 1, 2, 20, 21 und 22
Für den Einsatz in Industrie und Handwerk.
Schützt und hält Lackmischräume, Mischtische, Arbeitstische, Waagen und Fußböden sauber.
Die zu schützende Oberfläche zuvor reinigen. Schutzfolie ansetzen, andrücken, auf die benötigte Länge abrollen und passgenau abschneiden. Ist die Folie verschmutzt lässt sich diese mühelos und rückstandsfrei entfernen und durch eine neue Folienbahn ersetzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!