Passend für | Seilzug | |||
Alu-Seilzugleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
0962 931 294 | 0962 930 514 | 1 x 14 | 0962 995 014 | 1 |
0962 931 296 | 0962 930 516 | 1 x 16 | 0962 995 016 | 1 |
0962 931 298 | 0962 930 518 | 1 x 18 | 0962 995 018 | 1 |
0962 931 220 | 0962 930 520 | 1 x 20 | 0962 995 020 | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!