Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schwerlastanker W-TM Typ H mit Haken
für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Keine Setzwerkzeuge erforderlich
- Oberflächenbündig setzbar
- Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse
- Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern
- Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6–M12
- Vorsteckmontage
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil montieren
Drehmoment aufbringen
- Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
- Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberfl ächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofi len, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden
- Einzelbefestigung: Verankerung im ungerissenen Beton
- Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!