Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzhelm Baumeister
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innenausstattung mit Drehrad zur perfekten Einstellung
- Vorsprungsfreier Innenraum zur Vermeidung punktueller Belastung bei Beaufschlagung
- Verlängerte Schuttzone im Nackenbereich
- Belüftungsflächen 240 mm2
- 5-Rippen-Design
- Gekröpftes Kopfhalteband
- Große Seitenflächen
Die BG Bau empfiehlt Schutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen nach maximal vier Jahren zu ersetzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!