Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstklebende Schutzfolie SK 80
Zum Schützen und Abdecken von empfindlichen Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sauber, schnell und einfach in der Anwendung
- Selbstklebend
- Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen
- Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- Recyclebar (Umweltfreundliche Entsorgung)
Zuverlässiger Schutz
Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.
Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°) Nicht einsetzbar für Kupfer und Messing. Nicht geeignet für Laserschneidtechnik. UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate.Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.
Schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Verarbeitung, Lagerung, Transport und Montage. Geeignet für den Schutz von glatten bis leicht strukturierten Metalloberflächen, PVC-Profilen, lackierten Oberflächen (ausgehärtet) und Aluminium (Hochglanz, gebürstet, geschliffen, eloxiert). SK 80 ist weitestgehend beständig gegen mechanische Beschädigungen und Nässe.
Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungstemperatur: >5°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!