Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbrille S500
Leichte Brille mit guter Passform und grundlegenden technischen Schutzeigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimaler Durchblick
- Die Brille ist komplett aus durchsichtigem Polycarbonat gefertigt und dadurch eine uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
Hochschlagzähes Material
- Die hochwertige Polycarbonat-Scheibe hat außerdem einen 99,99 %igen UV-Schutz (bis 380 mm)
Geringes Gewicht
- Die Schutzbrille zeichnet sich darüber hinaus durch sein Gewicht von nur 22 g aus
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!