Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schutzbacke Aluminium
Schutzbacken aus speziallegiertem Aluminium für grobe bis mittelfeine Werkstücke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für grobe bis mittelfeine Werkstücke
- Sicheres Einspannen durch die 6 Längsrillen
- Auch für runde Werkstücke durch eine tiefer gefräste Rille
- Eingespannte Teile werden aufgrund der speziellen Magnethalterung nicht magnetisiert
- Die Schutzbacken werden im Set geliefert und sind deshalb sofort einsatzbereit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!