Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Alu-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze sowie sonstigen schmierenden NE-Metallen
- Schleifen von Gussteilen, Gusshaut, Kanten und Flächen
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!