Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraubendreher SPEED mit magnetischer 1/4 Zoll Bitaufnahme
Für eine 4 x schnellere Schraubgeschwindigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vervierfachung der Geschwindigkeit bei der Handverschraubung insbesondere bei metrischen Gewinden auf rein mechanische Weise
- Zuschaltbares Planetengetriebe für eine kraftvolle Verschraubung mit einem maximalen Drehmoment von 14 Nm
- Robuste Ausführung aus Stahl
- Absolut wartungsfrei
- Aktivierung und Deaktivierung der SPEED-Funktion durch einfachen Knopfdruck
- Wir empfehlen die Turbo-Funktion erst nach dem Einschrauben der ersten Gewindegänge zu aktivieren
- Für das Festziehen bzw. Lösen von Schraubenverbindungen wird eine Deaktivierung der Turbo-Funktion empfohlen
- Somit ist eine kraftvolle Verschraubung per Hand möglich und ein optimales Arbeitsergebnis wird erzielt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!