Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 Zoll + 1/2 Zoll-Spiralstecknuss- und Schraubenausdreher-Set 15-teilig
Problemlöser für rundgedrehte oder verrostete Innensechskant und TX-Schrauben. Ebenso 6kt.-Schrauben und -Muttern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil
Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfläche für den Außenantrieb
Schlagschrauber geeignet
Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern
Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren
Für Reparatur- und Demontagearbeiten in jeder Kfz-/Nfz-Werkstatt, Schlosserei und Metallbau, etc.
Innenausdreher:
Den passenden Ausdreher auswählen, anschließend mit 3/8 Zoll - oder 1/2 Zoll-Ratsche in die Schraube eindrehen. Durch die konische aggressive Spiralwendelung greift der Ausdreher sicher in das Material der Schraube und diese kann dadurch sicher ausgedreht werden. Ist auch geeignet zum Ausdrehen von abgerissenen Bolzen und Schrauben. Abgerissenen Bolzen oder Schraube anbohren. Bis 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!