Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini - 1
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini - 2
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini - 3
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini - 4
Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube für Abstandmontagesystem AMO -Therm Mini

Zur dübellosen Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden mit thermischer Trennung. Verankerung durch die Dämmung im Mauerwerk

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Das Abstandsmontagesystem AMO-Therm Mini ermöglicht eine dübellose Befestigung von leichten bis mittleren Lasten in gedämmten Fassaden, wobei die thermische Trennung erhalten bleibt.

  • Die Schraube verankert sich durch die Dämmung direkt im Mauerwerk und sorgt für eine sichere und stabile Befestigung.

  • Eine einzige Schraubenlänge deckt Dämmstoffstärken von 60 bis 200 mm ab, wobei die Einschraubtiefe je nach Dämmstärke einfach angepasst werden kann.

  • Der separat erhältliche Adapter mit geformtem Innengewinde M8 und M10 besteht aus zwei Halbschalen, die über dem Schraubenschaft zusammengeklippst werden können.

  • Für zusätzliche Sicherheit wird empfohlen, den Adapter vorne und hinten mit einer Kombizange zusammenzudrücken.

  • Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, sodass beide Elemente separat drehbar sind.

  • Anschluss von Dübelschraube ASSY D mit Adaptereinsatz möglich.

  • Fallrohrbefestigung mit Gewindestück M10x45 mm in Edelstahl A2, inklusive Abdeckrosette und Dichtscheibe.

  • Wärmebrückenfreie Befestigung im Mauerwerk gewährleistet eine effiziente Isolierung.
Hinweis

Diese Schraube kann nur in Verbindung mit dem Adapter für das Abstandsmontagesystem AMO-Therm Mini verwendet werden. Ein Spezialbohrer für Beton und ein anderer für Mauerwerk sind im Sortiment enthalten. Bitte die Empfehlungen unter Zubehör beachten.

Anwendungsgebiet

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Beton

Senker auf dem Bohrer montieren

Die Markierung dabei beachten

Kernloch und Senkung in einem Schritt bohren. Die generell erforderliche Bohrlochtiefe von 288 mm ist erreicht, wenn das Ende des Senkers mit der Oberfläche des Wandputzes bündig ist

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Der Adapter bietet einen M8/M10 Kombianschluss.


Beide Halbschalen werden über dem Schraubenschaft mit Hilfe einer Kombi-Zange mittig zusammen geklippst. Vorsichtshalber mit der Kombizange am Adapter vorne und hinten zusammendrücken. Der Adapter sitzt nicht fest um den Schraubenkopf, beide Elemente lassen sich separat drehen

Mit 70 mm langen Bit wird der Antrieb erreicht, die Schraube wird in den Untergrund flächenbündig (Putz oder Dämmstoff) eingeschraubt. Danach wird Adapter mit 1 mm Überstand justiert. Sobald die Außenstege des Adapters in der Dämmung eingreifen können dreht sich der Adapter nicht mehr mit

Den Ringspalt mit Fenster- und Fassadendicht auffüllen

Montage Regenfallrohrschelle: Gewindestange M10 in den Adapter bündig eindrehen

Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben

Abdeckrosette bündig anschrauben

Die Regenfallrohrschelle anschrauben

Montage M10/M8: Mit einer geeigneten Schraube wird das Anbauteil befestigt

Schraube bündig eindrehen

Der mitgelieferte Einsatz wird in das Gewinde M10 eingedreht, so entsteht eine Aufnahmemöglichkeit für eine ASSY-D® Schraube ∅ 4-5

Schraube bündig eindrehen