Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnellschleifpolitur P10 Plus
Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid
- Sehr hohe Abtragsleistung und unerreichter Glanzgrad
- Schleifriefen ab Körnung P1500 lassen sich mühelos entfernen
Feste Konsistenz
- Kein Spritzen der Politur
- Sparsam im Verbrauch
- Geringe Staubentwicklung
- Kein mühsames Nachreinigen benachbarter Stellen
Manuell und maschinell verarbeitbar
Für konventionelle und kratzfeste Lacktypen
Einsetzbar auf gebrauchten und neuen Lackoberflächen
Silikonfrei
Dieses Poliermittel ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung unbedenklich.
Um eine optimale, mikrokratzerfreie Oberfläche zu erzielen darf die Schnellschleifpolitur Plus auf keinen Fall mit anderen Polituren oder mit Lösemitteln abgemischt werden. Andernfalls erlischt jegliche Garantie.
Bei Lagertemperaturen vorzugsweise unter 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Gebinde beim Lagern vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Lackierte Oberflächen im KFZ-, Nautik- oder Holz-Bereich. Lösemittelhaltige Lacke, Ein- und Mehrkomponenten-Systeme, Wasserlacke, Pulverlacke, kratzfeste Klarlacke. Nicht für Mattlacke. Sehr abrasive Hochglanzpolitur für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von hartnäckigen Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.
Lackierer Aufbereitung: Staubeinschlüsse, Schleifriefen, Orangenhaut, Lackirritationen
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberflächen der gewählten Polierscheibe gleichmäßig mit der Paste benetzen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit bestimmtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Letzte Schleier mit Anti-Hologramm-Politur P 30 Plus entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!