Ohne Chloridanteil dadurch keine korrosionsfördernde Wirkung
Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
Schnelles Montieren mit früherer Belastbarkeit
- Erstarrungsende bereits nach ca. 3 Minuten
- Nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen)
- Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
Vor Frost schützen!
Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe. (Gipsuntergründe müssen vorher mit CERAfix 101 grundiert werden). Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen. Nicht überwässern. Nicht gießfähig einsetzen. Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20°C.
Für temporäre und untergeordnete Befestigungen. Zum Montieren und Verankern von Tür- und Fensterzargen, Schalttafeln, Unterputzdosen sowie zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk, in Beton und und Zementrohren. Zur Verankerung von Steinschrauben, Dübeln, Mauerhaken, Rohrschellen und vieles mehr.
Bodenabläufe sollten mit Dünnbettflanschen in einer Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und aus zur Verklebung geeignetem Material wie z. B. Edelstahl, Rotguß, PVC-U bestehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!