Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 1
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 2
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 3
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 4
Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nfz-Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz, ohne Hydraulik universal 34-teilig

Zur fachgerechten De- und Montage von Schlitzbuchsen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die Werkzeuge können direkt am Fahrzeug ohne aufwendigen Ausbau ganzer Achskomponenten eingesetzt werden

  • Die Druckstücke eignen sich auch für den Einsatz an der Werkstattpresse

  • Mit Hilfe des Spannblocks und den entsprechenden Halbschalen werden die Buchsen parallel und schonend vorgespannt, wodurch sie sich anschließend bequem in die Aufnahme einpressen lassen

  • Während bei handelsüblichen Konus-Hülsen die Buchse oft beschädigt wird, erfolgt bei diesem Spannblocksystem der Einbau ohne Beschädigung / Verformung / Abriss des Lagermantels

  • Die Halbschalen werden sicher im Spannblock fixiert, wodurch ein Herausrutschen verhindert wird

  • Der Satz repräsentiert eine Auswahl der gängigsten Anwendungen mit großer Marktabdeckung

  • Auf Grund der teilweise enormen Kräfte, welche vor allen Dingen beim Ausbau benötigt werden, wird der Einsatz eines Hydraulikzylinders empfohlen. Unser 17 t Hydraulikzylinder (Art.-Nr. 1952004090) eignet sich daher optimal als Erweiterung


Lieferumfang


  • 1 x Spannblock

  • 9 x Halbschalen-Sätze (Ø 56-75 mm)

  • 9 x Druckstücke für Halbschalen-Sätze, Ø 56-75 mm

  • 1 x Distanzstück – U-Form

  • 1 x Aufnahme-Stufenplatte für Hydraulikzylinder

  • 2 x Aufnahme-Hülse, kurz, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 2 x Aufnahme-Hülse lang, Ø 75 + Ø 88 mm

  • 1 x Spindel M20, L = 520 mm

  • 2 x Druckmutter M20

  • 2 x U-Scheibe

  • 1 x Fixierschrauben-Satz für Halbschalen, 4-teilig

  • 1 x Inbusschlüssel

  • 1 x Spindelfett