Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
P - ONE STEP 3IN1 - Schleifpolitur, Finishpolitur und Wachs
Polieren Sie Schleifspuren aus, entfernen Sie zuverlässig Hologramme und Schlieren und schützen Sie die entstehende Hochglanzoberfläche für lange Zeit mit nur einem Allround-Produkt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Hochleistungs-Schleifpaste der Extraklasse für die schnelle und mühelose Beseitigung von Fehlstellen.
- Durch die innovative Pulverbeschaffenheit aus Aluminiumoxid lassen sich Lackirritationen auf kratzfesten als auch auf herkömmlichen Lacken sehr effizient und mit einem überragenden Glanzgrad auspolieren.
- Die enthaltene Lackversiegelung mit Carnaubawachsanteilen sorgt für einen langanhaltenden Schutz.
Wir empfehlen für die Verarbeitung der Politur unsere blauen oder orangenen Polierpads.
Eine revolutionäre 3in1 Politur zur äußerst effizienten Beseitigung von Kratzern, Gebrauchspuren und Hologrammen in der Lackaufbereitung in nur einem Schritt.Für die rasche Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken sowie zum Auspolieren von Gebrauchsspuren auf gebrauchten Lacken.
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Politur gleichmäßig auf dem Polierpad verteilen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten.Mit leichtem Druck bei 1500 - 2000 U/min die Fläche bearbeiten bis die Schleifspuren bzw. die Lackirritationen entfernt sind. Abschnittsweise vorgehen! Politurreste mit Mikrofasertuch entfernen. Rotativ 1500 - 2000 U/min, Exzenter 2000 - 10'000 U/min.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!