Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektrische Schleif-Absaugzentrale WH 1200.32
Wagen ist mit automatisch aktiviertem Absaugsystem ausgestattet, das durch eine elektrische und/oder Druckluft-Schleifmaschine gesteuert werden kann.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Elektropneumatische Fernbedienung und Zeitverzögerung
- Der Staubsauger wird automatisch aktiviert, wenn eine Schleifmaschine gestartet wird, und schaltet sich ab, wenige Sekunden, nachdem die Schleifmaschine gestoppt wurde.
Maschinenwaschbarer Nylonfilterschutz
- Verhindert ein Verstopfen des Filters durch feinen Schleifstaub
Abriebfester Koaxialschlauch 5 m
- Sehr gute Handhabbarkeit
- Hinterlässt keine Spuren auf der Karosserie
- Großer Arbeitsradius
Wagen aus hochdichtem Polypropylen
- Geeignet für Lasten bis 70 kg
Wagen ausgestattet mit 2 Schubladen und verschiedenen Plattformen
- Kann zum Aufbewahren von Schleifwerkzeugen und Zubehör (Schleifmaschine, Schleifmittel, Pads usw.) verwendet werden.
Ausgestattet mit Stange und Haken
- Kann zum Aufhängen des Schlauches verwendet werden
Abriebfeste, leise Richtungsräder Ø 125 mm
- Ausgezeichnete Mobilität
Auto- und Lkw-Werkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!