Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlagschnurgerät mit Übersetzung
Zum Markieren mit Kreidepulver
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem schnelles Einrollen der Schlagschnur
Mit Übersetzung 5:1
Sehr leicht, extrem stoßfest
Gehäuse aus Magnesium-Druckguss
Schnellauszug der Markierschnur
Durch Drücken der Kurbel kann das Band im Leerlauf ausgezogen werden.
Kein Abrutschen des Hakens
Gezahnter gehärteter Endhaken
Sichere Aufbewahrung
Hakenbefestigung im Gehäuse
Mit Gürtelclip aus rostfreiem Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!