Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schilderregal
Zur übersichtliche Lagerung von Verkehrs- und Hinweisschildern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Regalrahmen mit Tiefenriegel
- 3 Fachebenen als Paneele (Stufenbalken mit Einlegeboden, Span 16 mm)
- 2 Fachteilerstäbe pro Ebene
Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße. Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Außenmaße:
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Ideal für Straßenmeistereien, Bauhöfe und Anbieter von Baustellenabsicherungen.
Regalpanelen und Fachteilerstäbe in Regalrahmen einhängen (Werkzeuglos montierbar).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!