Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT für die Deckenmontage
Für den Einbau in eine Wandtasche bei Holztüren geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nachträglich Montage- bzw. Demontage der Tür bei Einbau in eine Wandtasche möglich durch spezielle Aufhängung
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
- Niedrige Einbauhöhe von nur 31 mm
- Durch die niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig
Laufschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!