Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schiebetürbeschlag SlideLine M
Schiebetürbeschlag für vorliegende oder einliegende Schrankschiebetüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch den Einsatz von unterschiedlichen Schienen-Sets verwandelt sich der Beschlag entweder in vor dem Schrank/Regal laufende Designelemente oder aber in Türen welche spielerisch einfach den Schrank verschließen und einen leichten und komfortablen Zugriff auf den Stauraum gewährleisten
Einbauvariante VORLIEGEND
- Komfort inklusive: Integrierte Dämpfungssysteme in Öffnungs-, Schließ- und Kollisionsrichtung
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
- Lupenrein: Integrierte Höhenverstellung für perfekt ausgerichtete Türen
- Komfortabel und schnell: Profilmontage am aufgebauten Korpus durch einfache Schraubbefestigung. Mit Hilfe der Montageklammern kann dies problemlos von einer Person erfolgen
- Design in Bewegung: SlideLine M beitet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Einbauvariante EINLIEGEND
- Design-Option: SlideLine M - das Multitalent in der Küche
- Keine Klemmgefahr: Sicherheit durch Dämpfungen in alle Richtungen
- Flexible Montage: Profiauswahl zum anschrauben, ankleben oder einnuten
- Einmalig zweibahnig: SlideLine M punktet durch seine Anwendungsvielfalt in den unterschiedlichen Bereichen und Designs
- Werkzeuglose Schnellmontage: Leichte Montage der Schiebetüren
Bitte auf die Verhältnismäßigkeit der Türmaße achten. Die Türhöhe sollte maximal der doppelten Türbreite entsprechen.
Wohnzimmerschränke, Regale, Sideboards, Küchenoberschränke, Küchenunterschränke, Büroschränke, Sideboards
Einbauvariante VORLIEGEND: Bei Schränken und Regalen als Designelement
Einbauvariante EINLIEGEND: Für Schiebetürschränke mit einliegenden Türen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!