Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Ultimate 310 ml Kartuschen-Set
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nahezu jahreszeitenunabhängig
- 1 h Wegfahrzeit mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis +35°C
- Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt
Hochmodulig
Fahrzeugversteifender Scheibenklebstoff
Antennentauglich, nichtleitend
Verhindert Kontaktkorrosion
Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien (z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Geprüfte Sicherheit
- Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt
- Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!