Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenklebstoff Revolution
Isocyanatfreier und mit Klarprimer zu verarbeitender 1K-PU-Hybrid Scheibenklebstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universalmodulig
Für alle gängigen Fahrzeugtypen im PKW- und Transporterbereich einsetzbar
Antennentauglich, nichtleitend
- Verhindert Kontaktkorrosion
- Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien
Geprüfte Sicherheit
Wegfahrzeit Crashtest geprüft nach FMVSS208/212. Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller). Hergestellt nach OEM Standard ISO 9001
Für die Vorbereitung der Untergründe empfiehlt sich die Reinigung der Scheibe mit dem abrasiven Reinigungsschwamm und dem Würth Aktiv-Reiniger. Die Verwendung des Würth Contact Clean ist zwingend erforderlich. Vor der Verwendung der Produkte sind diese auf Haltbarkeit zu prüfen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten.
Ersatzverglasung von gängigen PKW und Kleintransportern
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Für die Vorbereitung der Untergründe ist die Verwendung von Würth Contact Clean zwingend erforderlich. Klebstoff mit senkrecht geführter Pistole, beginnend von der unteren Scheibenmitte auftragen. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!