Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaumkanone
Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gleichmäßiges Schaumbild
- Sparsam im Verbrauch
- Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums
- Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen
Anwenderfreundlich
Einfache Montage an vorhandene Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler durch Adapter
Alle Teile, die mit Reiniger in Berührung kommen, sind aus Edelstahl oder Kunststoff
- Korrosionsbeständig
- Leichtes Reinigen der Schaumkanone
Ideale Dosierung der Reiniger über Einstellschraube
Schaumkanone nach Gebrauch mit Wasser nachspülen.
Zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln bei der Reinigung von Karosserien, Chassis, Aufbauten, Planen, Werkstätten, Betriebsräumen und Ställen
Schaumkanone mit entsprechendem Adapter an den Pistolengriff des Hochdruckgerätes anschließen und Behälter mit Reiniger füllen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!