Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier Tiomos H 105°
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Keine Bearbeitung der Korpusseiten notwendig
- Kein Platzverlust im Schrank durch seitliche Scharnieranbindungen
- Öffnungswinkel 105°
- Integrierte Soft-close Dämpfung
- 3-dimensionale Verstellung
- Für Türstärken ab 18 mm
- Für max. Türgewicht 17 kg
Für schwere Türen ab 15 kg empfehlen wir eine Korpusstärke von min. 22 mm.
Durch das schlanke Design einsetzbar in Küche-, Bad-, Wohnraum-, Schlafmöbel und Vitrinen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!