Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalschlüssel 10 in 1
Mit neuartigem Drehmechanismus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Acht verschiedene Schließköpfe
- 2-fach Drehmechanismus
- Als Pistolengriff oder zusammengesteckter Variante einsetzbar
Profile
- Innenvierkant:5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 Zoll
- Innendreikant:5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Innensechskant: 1/4 Zoll
- Doppelbart: 3-5 mm
Für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Handwerk und viel mehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!