Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schalölsprühgerät
Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Große Reichweite
Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung
Angenehmes Arbeiten
Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Optimale Verteilung
Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.
Schnell und bequem befüllbar
Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.
Schmutzfrei
Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.
Sicher verstaubar
Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!