Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallschutzdübel W-SSD Typ OB für Befestigungen mit Schallschutz-Anforderungen, ohne Bund
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geminderte Schallpegel durch Körperschallisolierung
- Vermindert die Übertragung sowie die Weiterleitung des Körperschalls in den Baukörper
- Hervorragende Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen
- Hohe Haltewerte und Haftreibung
- Sofortige Belastbarkeit nach dem Setzen – keine Wartezeiten
- Witterungsbeständig
- UV-Beständigkeit
- Seewasserbeständig
- Temperaturstabil von –40°C bis +100°C
- Halogenfrei
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- Frei von silikonhaltigen Substanzen
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen und Bauteil ansetzen
Mutter aufschrauben und andrehen
- Für Körperschallisolierungen
- Einsetzbar für den Leicht- und Mittellastbereich mit schallschutztechnischen Anforderungen, z.B. in Beton, Kalksandvollsteine, Ziegelvollstein, Gipswandbauplatten, Hohlblocksteine, Kalksandlochsteine und Hochlochziegel
- Für Befestigungen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich (z.B. Rohrschellen, Toiletten, Spülkästen, etc.)
- Geeignet für Schrauben mit Holzgewinde
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!